Startseite

FANDIS SPA - FAD004324.00001 D06A04HWHA00 VENT 60X60X25MM - 12 VD.C. - 004324.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD004324.00001 D06A04HWHA00 VENT 60X60X25MM - 12 VD.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 4500 1/min

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002270157

Artikelnummer

FAD004324.00001

Herstellernummer

004324.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

4500 1/min

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

FANDIS MODELLO D06A04HWHA00 VENT 60X60X25MM - 12 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE