FANDIS SPA - FAD004266.00001 D04E05HWBT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C. - 004266.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 6000 1/min
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 10 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449078264502
Artikelnummer
FAD004266.00001
Herstellernummer
004266.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
6000 1/min
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
10 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D04E05HWBT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


