FANDIS SPA - FAD003893.00001 C25S40HKBE00 VENT 280X280X80MM - 400 VA. - 003893.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2635 1/min
Höhe - 280 mm
Breite - 280 mm
Tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075367862
Artikelnummer
FAD003893.00001
Herstellernummer
003893.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2635 1/min
Höhe:
280 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO C25S40HKBE00 VENT 280X280X80MM - 400 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE