Startseite

FANDIS SPA - FAD003891.00001 C25S23HKBE00 VENT 280X280X80MM - 230 VA.

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003891.00001 C25S23HKBE00 VENT 280X280X80MM - 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2725 1/min

  • Höhe - 280 mm

  • Breite - 280 mm

  • Tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075367855

Artikelnummer

FAD003891.00001

Herstellernummer

003891.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2725 1/min

Höhe:

280 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera