FANDIS SPA - FAD003877.00001 C22S40HKBD00 VENT 218X218X83MM - 400 VA. - 003877.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2770 1/min
Höhe - 218 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075367305
Artikelnummer
FAD003877.00001
Herstellernummer
003877.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2770 1/min
Höhe:
218 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
83 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO C22S40HKBD00 VENT 218X218X83MM - 400 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


