Startseite

FANDIS SPA - FAD003870.00001 C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA. - 003870.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003870.00001 C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Drehzahl - 2490 1/min

  • Höhe - 218 mm

  • Breite - 218 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073368762

Artikelnummer

FAD003870.00001

Herstellernummer

003870.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

230 V

Drehzahl:

2490 1/min

Höhe:

218 mm

Breite:

218 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Tiefe:

83 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubklemme

FANDIS MODELLO C22S23HKBD00 VENT 218X218X83MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE