Startseite

FANDIS SPA - FAD003858.00001 C18C12HTBF00 VENT ?172X51MM - 115 VA.C. - 003858.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003858.00001 C18C12HTBF00 VENT ?172X51MM - 115 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Durchmesser Flügelrad - 172 mm

  • Drehzahl - 2850 1/min

  • Höhe - 172 mm

  • Breite - 172 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075366704

Artikelnummer

FAD003858.00001

Herstellernummer

003858.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Durchmesser Flügelrad:

172 mm

Drehzahl:

2850 1/min

Höhe:

172 mm

Breite:

172 mm

Tiefe:

51 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera