FANDIS SPA - FAD003834.00001 C17B23HTBF00 VENT 172X150X38MM - 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flügelraddurchmesser - 172 mm
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2850 1/min
Höhe - 172 mm
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071976785
Artikelnummer
FAD003834.00001
Herstellernummer
003834.00001
Hersteller
FAD
Flügelraddurchmesser:
172 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2850 1/min
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


