Startseite

FANDIS SPA - FAD003687.00001 A17T12SWBM00 VENT FL A 172X150X55MM - 11 - 003687.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003687.00001 A17T12SWBM00 VENT FL A 172X150X55MM - 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2750 1/min

  • Höhe - 172 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075367817

Artikelnummer

FAD003687.00001

Herstellernummer

003687.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2750 1/min

Höhe:

172 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore in alluminio verniciato nero, da 115 Vac 50/60Hz. Dimensioni mm: 172x150x55.