FANDIS SPA - FAD003686.00001 A17M23SWBMT0 VENT 172X150X55MM - 230 VA. - 003686.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 172 mm
Breite - 150 mm
Tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075367800
Artikelnummer
FAD003686.00001
Herstellernummer
003686.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP44
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


