FANDIS SPA - FAD003678.00001 A17M12SWBM00 VENT 172X150X55MM - 115 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 172 mm
Breite - 150 mm
Tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075367282
Artikelnummer
FAD003678.00001
Herstellernummer
003678.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A17M12SWBM00 VENT 172X150X55MM - 115 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


