Startseite

FANDIS SPA - FAD003665.00001 A17C23HWBF00 VENT 172X150X51MM - 230 VA. - 003665.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003665.00001 A17C23HWBF00 VENT 172X150X51MM - 230 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Durchmesser Flügelrad - 146 mm

  • Drehzahl - 2750 1/min

  • Höhe - 172 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073107637

Artikelnummer

FAD003665.00001

Herstellernummer

003665.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Durchmesser Flügelrad:

146 mm

Drehzahl:

2750 1/min

Höhe:

172 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

51 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera

FANDIS SPA

Ein FANDIS SPA Produkt

Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie