FANDIS SPA - FAD003661.00001 A17C12HWBF00 VENT 172X150X51MM - 115 VA. - 003661.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 115 V
Durchmesser Flügelrad - 146 mm
Drehzahl - 2750 1/min
Höhe - 172 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Costech
EAN
7449075366674
Artikelnummer
FAD003661.00001
Herstellernummer
003661.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
115 V
Durchmesser Flügelrad:
146 mm
Drehzahl:
2750 1/min
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
51 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera


