FANDIS SPA - FAD003616.00001 A13B12HTBF00 VENT 127X127X38MM - 115 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 127 mm
Breite - 127 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072450970
Artikelnummer
FAD003616.00001
Herstellernummer
003616.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
127 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A13B12HTBF00 VENT 127X127X38MM - 115 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


