FANDIS SPA - FAD003606.00001 A12Z23HWBWF0 VENT FL A ?113X38MM - 230 V - 003606.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2550 1/min
Höhe - 113 mm
Breite - 113 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075367787
Artikelnummer
FAD003606.00001
Herstellernummer
003606.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2550 1/min
Höhe:
113 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP55


