FANDIS SPA - FAD003595.00001 A12W23HWBW00 VENT ?113X38MM - 230 VA.C. - 003595.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Durchmesser Flügelrad - 113 mm
Drehzahl - 2550 1/min
Höhe - 113 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073107651
Artikelnummer
FAD003595.00001
Herstellernummer
003595.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Durchmesser Flügelrad:
113 mm
Drehzahl:
2550 1/min
Höhe:
113 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternata per motori a poli schermati, senza cornice, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie