FANDIS SPA - FAD003517.00001 A12B23MTBWF0 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003517.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2400 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002270058
Artikelnummer
FAD003517.00001
Herstellernummer
003517.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2400 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP55
FANDIS MODELLO A12B23MTBWF0 VENT 120X120X38MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE