FANDIS SPA - FAD003504.00001 A12B23LTBMT0 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003504.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Durchmesser Flügelrad - 114 mm
Drehzahl - 2000 1/min
Höhe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074766796
Artikelnummer
FAD003504.00001
Herstellernummer
003504.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Durchmesser Flügelrad:
114 mm
Drehzahl:
2000 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, bassa velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie