Startseite

FANDIS SPA - FAD003472.00001 A12B23HTBMT0 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003472.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Durchmesser Flügelrad - 114 mm

  • Drehzahl - 2700 1/min

  • Höhe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070750805

Artikelnummer

FAD003472.00001

Herstellernummer

003472.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Durchmesser Flügelrad:

114 mm

Drehzahl:

2700 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature

FANDIS SPA

Ein FANDIS SPA Produkt

Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie