Startseite

FANDIS SPA - FAD003428.00001 A12B05HTSW00 VENT 120X120X38MM - 24 VA.C - 003428.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Drehzahl - 2530 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073106630

Artikelnummer

FAD003428.00001

Herstellernummer

003428.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

24 V

Drehzahl:

2530 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto a bronzina

Ein FANDIS SPA Produkt

Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie