Startseite

FANDIS SPA - FAD003407.00001 A12A12HTSF00 VENT 120X120X25MM - 115 VA. - 003407.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003407.00001 A12A12HTSF00 VENT 120X120X25MM - 115 VA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2350 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075329778

Artikelnummer

FAD003407.00001

Herstellernummer

003407.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2350 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO A12A12HTSF00 VENT 120X120X25MM - 115 VA. VENTILATORE PER ARMADI