FANDIS SPA - FAD003396.00001 A09B23HWBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C. - 003396.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074774760
Artikelnummer
FAD003396.00001
Herstellernummer
003396.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature
Ein FANDIS SPA Produkt
Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie


