FANDIS SPA - FAD003394.00001 A09B23HTBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C. - 003394.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 92 mm
Breite - 92 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071737935
Artikelnummer
FAD003394.00001
Herstellernummer
003394.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO A09B23HTBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


