Startseite

FANDIS SPA - FAD003362.00001 A08B23HWBFF0 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. - 003362.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Durchmesser Flügelrad - 76 mm

  • Drehzahl - 2500 1/min

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075367688

Artikelnummer

FAD003362.00001

Herstellernummer

003362.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Durchmesser Flügelrad:

76 mm

Drehzahl:

2500 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera

FANDIS SPA

Ein FANDIS SPA Produkt

Entdecken Sie die FANDIS SPA-Serie