Startseite

FANDIS SPA - FAD003360.00001 A08B23HTBF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C.

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003360.00001 A08B23HTBF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2500 1/min

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073318699

Artikelnummer

FAD003360.00001

Herstellernummer

003360.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2500 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP44

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c