Startseite

FANDIS SPA - FAD003334.00001 A06G12HWBF00 VENT 60X60X30MM - 115 VA.C.

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003334.00001 A06G12HWBF00 VENT 60X60X30MM - 115 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2400 1/min

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075366537

Artikelnummer

FAD003334.00001

Herstellernummer

003334.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2400 1/min

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO A06G12HWBF00 VENT 60X60X30MM - 115 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI