Startseite

FANDIS SPA - FAD003243.00001 5920PL 05WB40 VENT D00 172X150X51MM - 24 - 003243.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003243.00001 5920PL 05WB40 VENT D00 172X150X51MM - 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 3350 1/min

  • Höhe - 172 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073390480

Artikelnummer

FAD003243.00001

Herstellernummer

003243.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

3350 1/min

Höhe:

172 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

51 mm

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera