FANDIS SPA - FAD003235.00001 5915PC 12TB30 VENT A02 172X150X38MM - 11 - 003235.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 115 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachstecker
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 172 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071702902
Artikelnummer
FAD003235.00001
Herstellernummer
003235.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
115 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachstecker
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20