FANDIS SPA - FAD003063.00001 4VRET35 300A-R1036 VENT ASSIALE 400 VA.C - 003063.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1295 1/min
Höhe - 83 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389314
Artikelnummer
FAD003063.00001
Herstellernummer
003063.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1295 1/min
Höhe:
83 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRET35 300A-R1036 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI


