FANDIS SPA - FAD003061.00001 4VRET25 250A-R1034 VENT ASSIALE 400 VA.C - 003061.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1335 1/min
Höhe - 73 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389291
Artikelnummer
FAD003061.00001
Herstellernummer
003061.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1335 1/min
Höhe:
73 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRET25 250A-R1034 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI