Startseite

FANDIS SPA - FAD003059.00001 4VRET25 200A-R1032 VENT ASSIALE 400 VA.C - 003059.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003059.00001 4VRET25 200A-R1032 VENT ASSIALE 400 VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1460 1/min

  • Höhe - 73 mm

  • Breite - 196 mm

  • Tiefe - 196 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071659121

Artikelnummer

FAD003059.00001

Herstellernummer

003059.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1460 1/min

Höhe:

73 mm

Breite:

196 mm

Tiefe:

196 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRET25 200A-R1032 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI