FANDIS SPA - FAD003048.00001 4VRE35 300V-B22C5 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 003048.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1310 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389178
Artikelnummer
FAD003048.00001
Herstellernummer
003048.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1310 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE35 300V-B22C5 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


