FANDIS SPA - FAD003046.00001 4VRE35 300A-B22C4 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 003046.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1310 1/min
Höhe - 83 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389161
Artikelnummer
FAD003046.00001
Herstellernummer
003046.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1310 1/min
Höhe:
83 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE35 300A-B22C4 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


