FANDIS SPA - FAD003044.00001 4VRE25 250V-B22C3 VENT ASSIALE 230 VA.C. - 003044.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1395 1/min
Höhe - 73 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073563075
Artikelnummer
FAD003044.00001
Herstellernummer
003044.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1395 1/min
Höhe:
73 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE25 250V-B22C3 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


