FANDIS SPA - FAD003042.00001 4VRE25 250A-B22C2 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1395 1/min
Höhe - 72.3 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072579510
Artikelnummer
FAD003042.00001
Herstellernummer
003042.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1395 1/min
Höhe:
72.3 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE25 250A-B22C2 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI


