Startseite

FANDIS SPA - FAD003038.00001 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C.

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003038.00001 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1410 1/min

  • Höhe - 70 mm

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073107675

Artikelnummer

FAD003038.00001

Herstellernummer

003038.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1410 1/min

Höhe:

70 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRE15 200A-B22C0 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI