FANDIS SPA - FAD003036.00001 4VRE15 170V-B22B9 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1440 1/min
Höhe - 63 mm
Breite - 170 mm
Tiefe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075389147
Artikelnummer
FAD003036.00001
Herstellernummer
003036.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1440 1/min
Höhe:
63 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4VRE15 170V-B22B9 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI