Startseite

FANDIS SPA - FAD002953.00001 4TRE35 180X75R-Y4105 VENT RADIALE 230 VA - 002953.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002953.00001 4TRE35 180X75R-Y4105 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1115 1/min

  • Höhe - 180 mm

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 87 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390259

Artikelnummer

FAD002953.00001

Herstellernummer

002953.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1115 1/min

Höhe:

180 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

87 mm

FANDIS MODELLO 4TRE35 180X75R-Y4105 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI