Startseite

FANDIS SPA - FAD002937.00001 4RRE25 250X56R-Z1902 VENT RADIALE 230 VA - 002937.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002937.00001 4RRE25 250X56R-Z1902 VENT RADIALE 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 1415 1/min

  • Höhe - 252 mm

  • Breite - 252 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Tiefe - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074090808

Artikelnummer

FAD002937.00001

Herstellernummer

002937.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

1415 1/min

Höhe:

252 mm

Breite:

252 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Tiefe:

105 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4RRE25 250X56R-Z1902 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI