FANDIS SPA - FAD002916.00001 4GRE25 180X75R-Y4104 VENT CENTRIFUGO 230 - 002916.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 950 1/min
Höhe - 300 mm
Breite - 270 mm
Tiefe - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075390129
Artikelnummer
FAD002916.00001
Herstellernummer
002916.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
950 1/min
Höhe:
300 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
107 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GRE25 180X75R-Y4104 VENT CENTRIFUGO 230 VENTILATORE PER ARMADI


