FANDIS SPA - FAD002909.00001 4GRE25 160X62R-N0562 VENT CENTRIFUGO 230 - 002909.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1280 1/min
Höhe - 246 mm
Breite - 226 mm
Tiefe - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075390112
Artikelnummer
FAD002909.00001
Herstellernummer
002909.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1280 1/min
Höhe:
246 mm
Breite:
226 mm
Tiefe:
98 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GRE25 160X62R-N0562 VENT CENTRIFUGO 230 VENTILATORE PER ARMADI


