Startseite
Nicht mehr in Produktion

FANDIS SPA - FAD002903.00001 4GDS35 160X160L-Z1824 VENT CENTRIFUGO 23 - 002903.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002903.00001 4GDS35 160X160L-Z1824 VENT CENTRIFUGO 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 1085 1/min

  • Höhe - 246 mm

  • Breite - 226 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076391668

Artikelnummer

FAD002903.00001

Herstellernummer

002903.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

1085 1/min

Höhe:

246 mm

Breite:

226 mm

Tiefe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4GDS35 160X160L-Z1824 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI