Startseite

FANDIS SPA - FAD002902.00001 4GDS25 146X216L-Z1823 VENT CENTRIFUGO 23 - 002902.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002902.00001 4GDS25 146X216L-Z1823 VENT CENTRIFUGO 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 990 1/min

  • Höhe - 218 mm

  • Breite - 205 mm

  • Tiefe - 263 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074749881

Artikelnummer

FAD002902.00001

Herstellernummer

002902.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

990 1/min

Höhe:

218 mm

Breite:

205 mm

Tiefe:

263 mm

Schutzart (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4GDS25 146X216L-Z1823 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI