FANDIS SPA - FAD002900.00001 4GDS25 146X180L-Z1822 VENT CENTRIFUGO 23 - 002900.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1190 1/min
Höhe - 270 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 205 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072117194
Artikelnummer
FAD002900.00001
Herstellernummer
002900.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1190 1/min
Höhe:
270 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 146X180L-Z1822 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI


