FANDIS SPA - FAD002896.00001 4GDS25 146X180L-Y4310 VENT CENTRIFUGO 23 - 002896.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1.19 1/min
Höhe - 232 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 205 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074097067
Artikelnummer
FAD002896.00001
Herstellernummer
002896.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1.19 1/min
Höhe:
232 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 146X180L-Y4310 VENT CENTRIFUGO 23 VENTILATORE PER ARMADI


