Startseite

FANDIS SPA - FAD002861.00001 4715MS 23WB5AK VENTOLA K03 ?114X38MM - 2 - 002861.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002861.00001 4715MS 23WB5AK VENTOLA K03 ?114X38MM - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Durchmesser Flügelrad - 114 mm

  • Drehzahl - 2600 1/min

  • Höhe - 114 mm

  • Breite - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074645350

Artikelnummer

FAD002861.00001

Herstellernummer

002861.00001

Hersteller

FAD

Netzfrequenz:

50 Hz

Durchmesser Flügelrad:

114 mm

Drehzahl:

2600 1/min

Höhe:

114 mm

Breite:

114 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20