FANDIS SPA - FAD002859.00001 4715MS 23WB5A VENT A00 119X119X38MM - 23 - 002859.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2600 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075269395
Artikelnummer
FAD002859.00001
Herstellernummer
002859.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20


