FANDIS SPA - FAD002857.00001 4715MS 23TB5A VENT D00 119X119X38MM - 23 - 002857.00001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachstecker
Drehzahl - 2600 1/min
Höhe - 119 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071628301
Artikelnummer
FAD002857.00001
Herstellernummer
002857.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachstecker
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20