FANDIS SPA - FAD002856.00001 4715MS 23TB50NA0 VENT NA0 119X119X38MM -
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2600 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002269946
Artikelnummer
FAD002856.00001
Herstellernummer
002856.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20


