FANDIS SPA - FAD002848.00001 4715MS 23TB20 VENT A00 119X119X38MM - 23 - 002848.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2100 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072260494
Artikelnummer
FAD002848.00001
Herstellernummer
002848.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2100 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm). Con dispositivo termico di protezione.



